Motion
D3F2
Bouchon pneumatique série DF - Matériau du corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 500 psi PSI, taille du corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075324
N° MFRD3F2
Prix3.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique série DF - Matériau du corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 500 psi PSI, taille du corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075324
N° MFRD3F2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    11/16 po
  • Longueur
    1.78 po
  • Poids
    0.090 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    11500 avec douille en laiton de série F; 15500 psi avec douille en laiton de série D; 19500 psi avec douille en acier de série F
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER D3F2

Vous pourriez également aimer