Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 po
- Longueur2.53 po
- Poids0.110 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle14000 avec douille en laiton de série D; 15500 psi avec douille en acier de série F
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/2 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi