Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Longueur3.25 po
Détails
- ApplicationUsage général, pneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement2600 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1 po. NPTF, 1 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardThor
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi
- Clés plates1-3/8 po