Motion
D2B3
Bouchon pneumatique de série DF - matériau de corps en acier, raccord cannelé à enfoncer 3/8 po, 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075535
N° MFRD2B3
Prix3.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique de série DF - matériau de corps en acier, raccord cannelé à enfoncer 3/8 po, 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075535
N° MFRD2B3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Longueur
    2.09 po
  • Poids
    0.050 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6500 psi avec douille en acier de série F; 11500 avec douille en laiton de série F; 16000 avec douille en laiton de série D
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau à pression 3/8 po / 254 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord de tuyau à pression
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE D2B3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté