Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.75 po
- Longueur2.53 po
- Poids0.200 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle8500 psi avec bouchon en laiton; 9000 psi avec bouchon en acier
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordSemi-automatique
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 1/4 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po