Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1 po
- Longueur2.85 po
- Poids0.530 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement15500 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordSemi-automatique
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi