Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales11/16 po
- Longueur2.69 po
- Diamètre extérieur nominal du tuyau1/2 po
- Poids0.230 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement16000 psi
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionTige de tuyau réutilisable 1/4 po / 254 mm
- Type de raccord de tuyauTige de tuyau réutilisable
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po