Motion
CM4M6-B
Bouchon d’interchangeage de liquide de refroidissement de moule CM-Series - Corps en laiton, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 300 psi PSI, taille du corps 1/2 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02075586
N° MFRCM4M6-B
Prix7.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’interchangeage de liquide de refroidissement de moule CM-Series - Corps en laiton, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 300 psi PSI, taille du corps 1/2 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02075586
N° MFRCM4M6-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Longueur
    1.79 po
  • Poids
    0.200 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    4900 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE CM4M6-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté