Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPTF
- Taille du corps1/8 po
- Hexagonales0.56 po
- Longueur1.90 po
- Poids0.160 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement16500 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service3000 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi