Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales1.06 po
- Longueur2.51 po
- Poids0.490 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement12000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardISO 7241-B
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Type de vanneSoupape à champignon
- Pression de service2500 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi