Motion
3HF3
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075608
N° MFR3HF3
Prix26.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier, vanne à champignon, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 4000 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075608
N° MFR3HF3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Longueur
    2.51 po
  • Poids
    0.390 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    16500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN ACIER 3HF3

Vous pourriez également aimer