Motion
6HF6
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier, vanne à champignon, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 4000 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075612
N° MFR6HF6
Prix53.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique H-Series – Corps en acier, vanne à champignon, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 4000 psi, taille de corps 3/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075612
N° MFR6HF6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    3/4 po
  • Hexagonales
    1-5/16 po
  • Longueur
    3.55 po
  • Poids
    1.320 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    16500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
6HF6 3/4" STEEL SOCKET FEMALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon