Motion
H1F1-B
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en laiton, 1/8 po NPTF, 1/8 – 27 filetage femelle, 3000 psi PSI, 1/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075613
N° MFRH1F1-B
Prix9.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en laiton, 1/8 po NPTF, 1/8 – 27 filetage femelle, 3000 psi PSI, 1/8 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075613
N° MFRH1F1-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPTF
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Longueur
    1.28 po
  • Poids
    0.040 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    16500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON H1F1B

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon