Motion
D2K3
Bouchon pneumatique de série DF - Corps en acier, tige de tuyau réutilisable 3/8 po, 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075625
N° MFRD2K3
Prix18.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique de série DF - Corps en acier, tige de tuyau réutilisable 3/8 po, 500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075625
N° MFRD2K3
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
Prix18.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Longueur
    2.16 po
  • Diamètre extérieur nominal du tuyau
    11/16 po
  • Poids
    0.150 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6500 psi avec douille en acier de série F; 11500 avec douille en laiton de série F; 16000 avec douille en laiton de série D
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Tige de tuyau réutilisable 3/8 po / 254 mm
  • Type de raccord de tuyau
    Tige de tuyau réutilisable
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER D2K3

Vous pourriez également aimer