Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/2 po
- Longueur3.37 po
- Poids0.43 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement11000 psi
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 3/4 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardNœuds
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi