Motion
4NM4
Douille pneumatique Dix-Lock™ N-Series – Matériau du corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 500 psi PSI, taille du corps 1/2 po, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI02075654
N° MFR4NM4
Prix17.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Dix-Lock™ N-Series – Matériau du corps en acier, 1/2 po NPTF, filetage mâle 1/2 – 14 , 500 psi PSI, taille du corps 1/2 po, Buna-N Seal
N° D’ARTICLE MI02075654
N° MFR4NM4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.36 po
  • Longueur
    1.77 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    11000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Nœuds
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
4NM4 RACCORD (ANCIEN NO OF4E-18)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté