Motion
4NM3-B
Douille pneumatique Dix-Lock de série N - Corps en laiton, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075656
N° MFR4NM3-B
Prix32.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Dix-Lock de série N - Corps en laiton, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 300 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075656
N° MFR4NM3-B
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
Prix32.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.36 po
  • Longueur
    1.77 po
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Nœuds
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
4NM3-B RACCORD (ANCIEN NO OF3B-18)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté