Motion
4NF4-B
Douille pneumatique Dix-Lock™ N-Series – Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 300 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075669
N° MFR4NF4-B
Prix26.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique Dix-Lock™ N-Series – Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 300 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075669
N° MFR4NF4-B
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
Prix26.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.36 po
  • Longueur
    1.63 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    8200 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Nœuds
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
4NF4-B RACCORD (ANCIEN NO IF4B-18)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté