Motion
3TM3
Douille hydraulique de série T – matériau de corps en acier, vanne à bille, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 10000 psi, taille de corps 3/8 po, joint en nitrile et Hytrel®
N° D’ARTICLE MI02075679
N° MFR3TM3
Prix30.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique de série T – matériau de corps en acier, vanne à bille, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 10000 psi, taille de corps 3/8 po, joint en nitrile et Hytrel®
N° D’ARTICLE MI02075679
N° MFR3TM3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Longueur
    2.58 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    30000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile et Hytrel®
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Robinet à bille
  • Pression de service
    10000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CORPS 3TM3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté