Motion
T3F3
Bouchon hydraulique de la série T - Matériau du corps en acier, vanne à bille, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 10000 psi, taille de corps 3/8 po, joint en nitrile et Hytrel®
N° D’ARTICLE MI02075680
N° MFRT3F3
Prix17.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de la série T - Matériau du corps en acier, vanne à bille, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 10000 psi, taille de corps 3/8 po, joint en nitrile et Hytrel®
N° D’ARTICLE MI02075680
N° MFRT3F3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.94 po
  • Longueur
    1.56 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    30000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Nitrile et Hytrel®
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Robinet à bille
  • Pression de service
    10000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
T3F3 PIÈCE DE NEZ

Vous pourriez également aimer