Motion
TSN 610 S

SKF
TSN 610 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 45 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 78.50 mm, largeur totale de 19 mm
N° D’ARTICLE MI02076414
N° MFRTSN 610 S
Prix655.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 610 S

Joint d’étanchéité de roulement – Labyrinthe, alésage de 45 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 78.50 mm, largeur totale de 19 mm
N° D’ARTICLE MI02076414
N° MFRTSN 610 S
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
Prix655.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    78.50 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Poids
    0.82 lb
  • Largeur
    0.7480 po, 19 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Aluminium
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • CUP_NON
    7316571142357

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 610 S POUR HSG FENDU