Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 po
- Angle de contact30 °
- Rayon du filet0.015 po
- Outside Diameter1.3750 po
- Overall Width0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.04 lb
Details
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJHA10CL0 BRG
- Dégagement interneC0
- Description longueCe roulement à billes à section mince est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.0000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur globale de 0.2500 po dans les roulements à billes à section mince.
- Numéro de catalogue du fabricantJHA10CL0
- Rpm max.6110 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON662729356426
Aperçu
Description du fabricant
JHA10CL0 BRG