Motion
1901HC
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 12 mm diamètre d’alésage, 24 mm diamètre extérieur 6 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02076844
N° MFR1901HC
Prix516.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 12 mm diamètre d’alésage, 24 mm diamètre extérieur 6 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02076844
N° MFR1901HC
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
Prix516.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    B71901-C-T-P4S-UL
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    90000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3.35 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    1.86 kN
  • Série
    1900
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801167543

Aperçu

Description du fabricant
B71901-C-T-P4S-UL