Motion
N1928K.M1.PDR

FAG (SCHAEFFLER)
N1928K.M1.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 190 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02076848
N° MFRN1928K.M1.SP
Prix2,298.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
N1928K.M1.SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 190 mm, largeur 24 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI02076848
N° MFRN1928K.M1.SP
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
Prix2,298.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    NN30
  • CUP_NON
    4012801224956

Aperçu

Description du fabricant
N1928-K-M1-SP