Motion
71928 DAA/P4ADGB

SKF
71928 ACD/P4ADGB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02076972
N° MFR71928 ACD/P4ADGB
Prix16,471.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
71928 ACD/P4ADGB

Roulement à contact angulaire - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI02076972
N° MFR71928 ACD/P4ADGB
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
Prix16,471.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    8.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    71928 ACD P4A DGB
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    90.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    110 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    71
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570804614

Aperçu

Description du fabricant
71928 ACD P4A DGB