Motion
3/8XLGRL  1000 NETTOYAGE PW3000 BLU

GATES RUBBER CO
3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLU

Tuyau industriel Clean Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service 210 , type de tuyau de lavage à pression et de lavage, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 1000 pi
N° D’ARTICLE MI02077290
N° MFR3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLU
Prix4.32 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLU

Tuyau industriel Clean Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service 210 , type de tuyau de lavage à pression et de lavage, nitrile - matériau de tube de type C, nitrile modifié - matériau de couvercle de type C2 , longueur de 1000 pi
N° D’ARTICLE MI02077290
N° MFR3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.32 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.24 lb par pi
  • Longueur
    1000 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.67 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Nitrile modifié - Type C2
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile modifié
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de lavage à pression et de lavage
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de renforcement
    1 tresse, fil
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053472882
  • Pression de service
    210

Aperçu

Description du fabricant
3/8 NETTOYAGE MAÎTRE P LAVAGE 1 U