Motion
7008-F-06-06
ADAPTATEUR 7008F-06-06
N° D’ARTICLE MI02077335
N° MFR7008-F-06-06
Prix28.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ADAPTATEUR 7008F-06-06
N° D’ARTICLE MI02077335
N° MFR7008-F-06-06
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
Prix28.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIS
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Type de taille End 2
    3/8 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    22.2
  • Longueur totale
    35.1
  • Profondeur du filetage
    7.5
  • Taille du filetage 2
    3/8-19
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Évasion JIS à JIC 37°
  • Mot-clé de description
    3/8 dans la norme industrielle japonaise femelle 30° évasée x 3/8 dans la norme mâle JIC 37° évasée
  • Style de fin 1
    Norme industrielle japonaise féminine 30° évasée
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18 UNF, G - 3/8-19
  • Style de fin 2
    JIC 37° évasé pour homme
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7008_F

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 7008F-06-06

Vous pourriez également aimer