Motion
M14 X 7/8

LOVEJOY INC
M14 X 7/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514443316 - Série M14 , diamètre de diamètre 0.8750 , diamètre extérieur 6.0000 , diamètre extérieur 8.0900 , diamètre extérieur 105
N° D’ARTICLE MI02077550
N° MFRM14 X 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
M14 X 7/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514443316 - Série M14 , diamètre de diamètre 0.8750 , diamètre extérieur 6.0000 , diamètre extérieur 8.0900 , diamètre extérieur 105
N° D’ARTICLE MI02077550
N° MFRM14 X 7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    1422V
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre maximal du pas
    5.8000 po
  • Diamètre minimal du pas
    1.6700 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Longueur totale
    8.0900 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    8.4:1
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Moteur central fixe
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Série
    M14

Aperçu

Description du fabricant
M-14 X 7/8 POULIE D’AJOUT