Motion
BPR5-15
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po, Acier pressé - Caoutchouc, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02077636
N° MFRBPR5-15
Prix43.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 15/16 po, Acier pressé - Caoutchouc, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02077636
N° MFRBPR5-15
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
Prix43.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5625 à 3.9375 po
  • Taille du boulon
    3/8
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Hauteur totale
    2.6250 po
  • Longueur totale
    4.8750 po
  • Largeur totale
    1.3906 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Caoutchouc
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé - Caoutchouc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    B5-15
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    BPR200
  • CUP_NON
    0808250101801

Aperçu

Description du fabricant
BPR5-15 15/16 BLOC D’OREILLER