Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.86 po
- Largeur intérieure3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.118 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche3/8 po
- Diamètre du rouleau3/4 po
- Résistance à la traction24000 lb
- Poids2.82 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Numéro de catalogue du fabricantX-1490-050
- MatérielAcier au carbone
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647530649
Aperçu
- Prix au pied, bobine 50ft