Motion
CRB2BW20-180S

SMC CORP OF AMERICA
CRB2BW20-180S

Actionneur rotatif à aube simple - Double arbre, montage de base, angle de rotation de 180 °, taille de corps de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02079189
N° MFRCRB2BW20-180S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CRB2BW20-180S

Actionneur rotatif à aube simple - Double arbre, montage de base, angle de rotation de 180 °, taille de corps de 20 mm
N° D’ARTICLE MI02079189
N° MFRCRB2BW20-180S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20 mm
  • Hauteur totale
    59 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Port 1 taille/type
    M5 x 0.8 femelle

Détails

  • Type d’actionneur
    Une seule aube rotative
  • Angle de rotation
    180 °
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Force axiale maximale
    20 N
  • Force radiale maximale
    25 N
  • Type de montage
    De base
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Plage de vitesse de rotation
    0.03 à 0.3 s/90°
  • Type d’arbre
    Double arbre
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR CRB2BW20-180S , ROTATIF, À AUBES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté