Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Type de taille de fin 11/8 NPTF
- Extrémité 2 Taille1/8 po
- Type de taille End 21/8 NPTF
- Poids0.01 lb
Details
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreDe femme à homme
- Style/type des deux extrémitésNPTF à NPTF
- Mot-clé de description1/8 in Female Pipe Rigid x 1/8 in Male Pipe Rigid
- Style de fin 1Tuyau femelle rigide
- Filetage de l’extrémité 1(NPTF) 1/8–27
- Style de fin 2Tuyau mâle rigide
- Extrémité 2 Filetage(NPTF) 1/8–27
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série3051
Aperçu
Description du fabricant
3051-02-02 COUDE BLOC
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité