Motion
D-A44
Bande IPC pour fil DIN Reed 2
N° D’ARTICLE MI02083629
N° MFRD-A44
Prix55.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bande IPC pour fil DIN Reed 2
N° D’ARTICLE MI02083629
N° MFRD-A44

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix55.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    12.5 à 200 V c.a. mA, 50 à 24 V c.c. mA
  • Hauteur totale
    58.7 mm
  • Longueur totale
    56 mm
  • Largeur totale
    49.5 mm
  • Poids
    110 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 0.5m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    200 V c.a., 24 V c.c.
  • Type de montage
    Bande
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR D-A44
  • Interrupteurs automatiques de type à lames
  • Usage général
  • Bande, rail, barre d’attache et styles de montage direct
  • Entrée électrique : œillet, connecteur, conduit de borne, borne DIN

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté