Motion
RBC2725
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02083892
N° MFRRBC2725
Prix70.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI02083892
N° MFRRBC2725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    4.49 lb
  • Force de ressort étendue
    1.98 lb
  • Longueur totale
    147 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    400 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    0.05 à 5 m/s
  • Options incluses
    Capuchon
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    10 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    147 J
  • Série
    RB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
ABSORBEUR DE CHOC RBC 2725
  • Type d’amortisseur : de base ou avec capuchon
  • Diamètre extérieur du filetage applicable : M6, M8, M10, M14, M20, M27
  • Option : écrou d'arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté