Motion
SSU16WW-CR

THOMSON (ALTRA)
SSU16WW-CR

Bague à bille à rail rond fermé - série Super Smart, diamètre d’arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5640 po, largeur totale de 2.230 / 2.250 po, capacité de charge de 1900 lbf
N° D’ARTICLE MI02084783
N° MFRSSU16WW-CR
Prix312.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSU16WW-CR

Bague à bille à rail rond fermé - série Super Smart, diamètre d’arbre de 1.0000 po, diamètre extérieur de 1.5640 po, largeur totale de 2.230 / 2.250 po, capacité de charge de 1900 lbf
N° D’ARTICLE MI02084783
N° MFRSSU16WW-CR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix312.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    1.901 po
  • Diamètre extérieur
    1.5640 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Largeur totale
    2.230 / 2.250 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.871 / 1.901 po
  • Arbre Diamètre  
    1.0000 po

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Capacité de charge dynamique
    1330 lbf
  • Capacité de charge
    1900 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Super intelligent
  • CUP_NON
    662486277996
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLES SSU16WW-CR