Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.5313 po
- Anneau extérieur Largeur0.6690 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieKH200
- CUP_NON0808250107308