Motion
DOUILLE 5050 X 4-3/8-KW

DODGE
5050 X 4-3/8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 5050 , alésage 4.3750 po, rainure de clavette 1 x 1/4 po, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02084980
N° MFR5050 X 4-3/8-KW BUSHING
Prix536.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
5050 X 4-3/8-KW BUSHING

Bague de verrouillage conique - série 5050 , alésage 4.3750 po, rainure de clavette 1 x 1/4 po, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02084980
N° MFR5050 X 4-3/8-KW BUSHING
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
Prix536.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.72 po
  • Alésage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Taille de la rainure de clavette
    1 x 1/4 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    10-1/2 (Fonte grise de classe 30 ) po, 9-1/2 (Acier) po
  • Extérieur Diamètre  
    7 po
  • Longueur de vis
    2-1/4 po
  • Taille du filetage
    7/8 po
  • Poids
    25.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    3100 po
  • Capacité de couple
    126000 po
  • CUP_NON
    782475093939
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 5050 4-3/8 TL
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good