Motion
CFE 3/4

MCGILL
CFE 3/4

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 0.7500 po, largeur de rouleau de 0.5000 po, diamètre de goujon de 0.3750 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02085115
N° MFRCFE 3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CFE 3/4

Suiveur de came plate - série CAMROL (CF) de po, diamètre de rouleau de 0.7500 po, largeur de rouleau de 0.5000 po, diamètre de goujon de 0.3750 po, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02085115
N° MFRCFE 3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166032012
  • Rpm max.
    6400 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1660 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2065 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166032012

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM CFE 3/4
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’emplacement Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer