Motion
24090
Roue tronçonneuse – 20 po de diamètre, 0.187 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , qualité grossière, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02085488
N° MFR24090
Prix71.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse – 20 po de diamètre, 0.187 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , qualité grossière, 3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02085488
N° MFR24090

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    20 po
  • Roue Épaisseur  
    0.187 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
24090 20X3/16X1 A24R REIN C/O WH
  • Usage général
  • Offre une performance constante avec une longue durée de vie
  • Trou d’arbre : 1”
  • Grit/grade : A24R