Motion
YAT 207-107

SKF
YAT 207-107

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02087328
N° MFRYAT 207-107
Prix86.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
YAT 207-107

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-7/16 po, verrouillage de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI02087328
N° MFRYAT 207-107
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
Prix86.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    35 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.5 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.3 kN
  • CUP_NON
    7316571504421

Aperçu

Description du fabricant
YAT 207-107 BRG