Motion
BL434 -100ft

TSUBAKI (UST)
BL434 -100ft

Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 5300 lb, longueur totale de 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02088782
N° MFRBL434 -100ft
Prix47.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
BL434 -100ft

Chaîne à feuilles – Laçage 3 x 4 , pas de 0.5000 po, résistance à la rupture de 5300 lb, longueur totale de 100 pi, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02088782
N° MFRBL434 -100ft
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
Prix47.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    5300 lb
  • Laçage
    3 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.472 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.080 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.200 po
  • Pas  
    0.500 po
  • Poids
    0.76 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039179319

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE BL434 100 PI
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi