Motion
5600-20M-230

GATES RUBBER CO
5600-20M-230

Courroie HTD® 92930740 HTD - HTD, pas de 20 mm, largeur de 230 mm, 280 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02089899
N° MFR5600-20M-230
Prix8,445.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
5600-20M-230

Courroie HTD® 92930740 HTD - HTD, pas de 20 mm, largeur de 230 mm, 280 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02089899
N° MFR5600-20M-230
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
Votre prix8,445.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.52 po / 13.2 mm
  • Largeur de la courroie
    230 mm
  • Longueur totale
    5600 mm
  • Global Largeur  
    230 mm
  • Pas
    0.787 po / 20 mm
  • Longueur du pas
    220.47 po / 5600 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.33 po / 8.4 mm
  • Poids
    49.04 lb
  • Largeur
    9.055 po / 230 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    20M
  • Type de courroie
    HTD
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies HTD PowerGripMC ont un profil de dent plus grand et plus robuste pour une capacité accrue, par rapport aux courroies de distribution. Les courroies 3M et 5M conviennent aux appareils ménagers, aux machines de bureau, aux outils à main électriques et aux applications dans l’industrie chimique et de transformation. Les courroies 8M, 14M et 20M sont utilisées dans les entraînements haute performance dans les industries des machines-outils, du papier et du textile où la durabilité et un faible entretien sont nécessaires.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9293-0740
  • Numéro CUP du fabricant
    072053624045
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    280
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    5600-20mm
  • CUP_NON
    072053624045

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE 5600-20M-230 HTD
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification ni aucun tendeur requis.