Motion
7002-12-16
7002-12-16 MJ-MBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02090018
N° MFR7002-12-16
Prix37.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7002-12-16 MJ-MBSPP DROIT
N° D’ARTICLE MI02090018
N° MFR7002-12-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille de fin 1
    1 BSPP, 3/4 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po, 3/4 po
  • Type de taille End 2
    1 BSPP, 3/4 JIC 37°
  • Corps hexagonal
    41.0
  • Longueur totale
    55.5
  • Profondeur du filetage
    15.5
  • Taille du filetage 2
    1-11
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    BSPP à JIC 37° Évasion, JIC 37° Évasion à BSPP
  • Mot-clé de description
    3/4 po mâle JIC 37° évasé x 1 po mâle britannique tuyau standard parallèle
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-1/16–12
  • Style de fin 2
    Tuyau standard britannique mâle parallèle
  • Extrémité 2 Filetage
    (BSPP) 1–11
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    CR3
  • Série
    7002

Aperçu

Description du fabricant
7002-12-16 MJ-MBSPP DROIT