Motion
D-A79WL
Rail métallique Perpendicular Reed 2
N° D’ARTICLE MI02091465
N° MFRD-A79WL
Prix32.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail métallique Perpendicular Reed 2
N° D’ARTICLE MI02091465
N° MFRD-A79WL
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
Prix32.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    40 mA
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Longueur totale
    23.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Poids
    53 g

Détails

  • Charge applicable
    PLC, Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Tension de charge maximale
    24 V c.c.
  • Type de montage
    Rail
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Série
    D-
  • Normes respectées
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
D-A79WL TIGE PERPENDICULAIRE 2 RAIL MÉTALLIQUE
  • Interrupteur automatique à lames avec voyant lumineux
  • Montage sur bande, rail et barre d’attache
  • Indication à 2 couleurs
  • Entrée électrique : œillet

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté