Motion
C122
Ceinture en V classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 126 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02092175
N° MFRC122
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture en V classique - C, 7/8 po de largeur supérieure, 1 toron, 126 po de longueur extérieure nominale, lisse
N° D’ARTICLE MI02092175
N° MFRC122
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    17/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    126 po
  • Largeur supérieure par toron
    7/8 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Lisse
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, à l’huile et aux flexions
  • Section
    C

Aperçu

Description du fabricant
C122 CEINTURE EN V
  • La courroie en V classique est une courroie de transmission de puissance robuste qui offre une résistance à la chaleur, à l’huile et à la flexion ainsi qu’une propriété antistatique élevée