Motion
BST25X62-1BDBP4

NTN
BST25X62-1BDBP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 25 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 30 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02093121
N° MFRBST25X62-1BDBP4
Prix1,323.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BST25X62-1BDBP4

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 25 mm diamètre d’alésage, 62 mm diamètre extérieur 30 mm largeur 60 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02093121
N° MFRBST25X62-1BDBP4
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
Prix1,323.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Contact Angle  
    60 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Palier de support de vis à billes
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BST25X62-1BDBP4 BILLE BRG
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359463781
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    59 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29.2 kN
  • Série
    BST
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359463781

Aperçu

Description du fabricant
BST25X62-1BDBP4 BILLE BRG