Motion
56H17T5302E

LEESON ELECTRIC
56H17T5302E

Moteur de service vectoriel à inverseur - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI02093330
N° MFR56H17T5302E
Prix1,140.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56H17T5302E

Moteur de service vectoriel à inverseur - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56C châssis, Logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, Montage sur socle boulonné, Service continu
N° D’ARTICLE MI02093330
N° MFR56H17T5302E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,140.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    14.98 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    39 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Compresseurs, convoyeurs, grues et palans, machines-outils, manutention de matériaux, traitement des métaux, autres machines industrielles installées dans des environnements poussiéreux ou sales, pompes, supports d’essai, traitement des textiles
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.0/1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    84 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y535
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024725
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56C , TENV
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024725
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM Y535 TENV 230/460V 56C 3PH
  • Système d’isolation MAX GUARD® Classe F Fonctionnement à couple constant de 0 à la vitesse de base sur le fonctionnement à puissance constante à entraînement vectoriel jusqu’à deux tours/minute de base Optimisé pour le fonctionnement avec onduleur IGBT (conception A NEMA) Thermostats normalement fermés (un par phase, Classe F) Dispositions du codeur et du frein incluses sur l’extrémité opposée de l’entraînement (frein maximum de 10 lb-pi,voir les sections Modifications et/ou Trousses d’accessoires) Base amovible boulonnée pour montage sans pied option F1 seulement, ne peut pas être réassemblé à la construction à cadre en acier F2