Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre3.2500 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Poids4.51 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Numéro de catalogue du fabricantCF 3 1/4 SB THT
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166116224
- Rpm max.880 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale18000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166116224
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®