Motion
GLE60-KRR-B

INA (SCHAEFFLER)
GLE60-KRR-B

Roulement à garniture à bille – Alésage droit, diamètre intérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 2.4375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI02094554
N° MFRGLE60-KRR-B
Prix572.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
GLE60-KRR-B

Roulement à garniture à bille – Alésage droit, diamètre intérieur de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 2.4375 po, usage moyen
N° D’ARTICLE MI02094554
N° MFRGLE60-KRR-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix572.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    61.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    29 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Poids
    4.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °C
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    36000 N
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GLE..-KRR
  • CUP_NON
    4012802788952

Aperçu

Description du fabricant
GLE60-XL-KRR-B