Motion
SBN10113 ÉCROU À BILLES (C2) 0631-0500 VERS LA DROITE

NOOK INDUSTRIES
SBN10113 BALL NUT (C2) 0631-0500 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1250 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094618
N° MFRSBN10113 BALL NUT (C2) 0631-0500 RH
Prix326.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SBN10113 BALL NUT (C2) 0631-0500 RH

Écrou à billes SRT - diamètre nominal de la vis : 0.1250 po, filetage vers la droite
N° D’ARTICLE MI02094618
N° MFRSBN10113 BALL NUT (C2) 0631-0500 RH
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
Prix326.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    0.6310 po
  • Plomb
    0.5000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1250 po
  • Poids de l’écrou
    0.27 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    0.5000 po
  • Poids de la vis
    0.82 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.088 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Écrou sphérique SRT
  • Boules par écrou de circuit
    37/74
  • Capacité de charge dynamique
    960 lb
  • Capacité de charge statique
    5565 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
SBN10113 ÉCROU À BILLES (C2) 0631-0500 VERS LA DROITE